MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
非絶縁型DC-DCコンバータ 15.5V dc Output 3A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61849088
品番
OKI-T/36W-W40P-C
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
●入力電圧範囲:19 → 40 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:15.5V dc●出力電流:3A●定格電力:36W
アズワン品番
65-7217-59