MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
非絶縁型DC-DCコンバータ 5 → 25V dc Output 6A 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61849149
品番
MYSGK02506BRSR
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●入力電圧範囲:13.4 →42 V dc●入力電圧公称:36 V dc●出力電圧:5 → 25V dc●出力電流:6A●定格電力:150W
アズワン品番
65-7212-15