非絶縁型DC-DCコンバータ 5.5V dc Output 6A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61849167 品番OKL-T/6-W12P-C
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

Murata OKL シリーズは、ILGA のシングル出力 POL ( Point of Load )です。非絶縁型 DC-DC コンバータの定格電流は 6 A 及び 30 W です。入力電圧範囲: 4.5 → 14 V 出力電圧を 0.591 5.5 V に設定可能 出力電流:最大 6 A ILGA、点検可能な Land Grid Array 過電流保護 熱保護 正イネーブル制御
Murata OKL シリーズは、ILGA のシングル出力 POL ( Point of Load )です。非絶縁型 DC-DC コンバータの定格電流は 6 A 及び 30 W です。入力電圧範囲: 4.5 → 14 V 出力電圧を 0.591 5.5 V に設定可能 出力電流:最大 6 A ILGA、点検可能な Land Grid Array 過電流保護 熱保護 正イネーブル制御。

仕様●入力電圧範囲:4.5 → 14 V dc●入力電圧公称:12 V dc●出力電圧:5.5V dc●出力電流:6A●定格電力:30W アズワン品番65-7217-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする