MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
非絶縁型DC-DCコンバータ 5.5V dc Output 6A 1セット 400個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(400個)
注文コード
61849176
品番
OKL-T/6-W12P-C
参考基準価格(税別)
¥546,000
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(400個入り)●入力電圧範囲:4.5 → 14 V dc●入力電圧公称:12 V dc●出力電圧:5.5V dc●出力電流:6A●定格電力:30W
アズワン品番
65-7217-50