MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
非絶縁型DC-DCコンバータ 5V dc Output 500mA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61849194
品番
7805SR-C
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
仕様
●入力電圧範囲:7.5 → 36 V dc●入力電圧公称:12 V dc●出力電圧:5V dc●出力電流:500mA
アズワン品番
65-7217-17