ハイランドMP
ハイランドMPの 加熱・冷却・クーラーボックス
ハイランドMPの 実験研究用クーラーボックス/容器
標準保冷ボックス TMSCOOL BOX TMSCシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
61850865
品番
TMSC-8
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
発泡樹脂系では世界最高水準のフェノールフォーム断熱材使用。温度計組み込み。
仕様
●本体外寸(W×D×Hmm):340×230×280●本体内寸(W×D×Hmm):270×150×210●内容積(L):8.5●重量(kg):1.4●構成:容器本体●※予告なく仕様が変更する場合がございます。
アズワン品番
65-3854-46
注意
●※予告なく仕様が変更する場合がございます。