ハイランドMP
ハイランドMPの 加熱・冷却・クーラーボックス
ハイランドMPの 実験研究用クーラーボックス/容器
標準保冷ボックス TMSCOOL BOX TMSCシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
61850874
品番
TMSC-3
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
発泡樹脂系では世界最高水準のフェノールフォーム断熱材使用。宅配便対応サイズ。
仕様
●本体外寸(W×D×Hmm):240×170×190●本体内寸(W×D×Hmm):190×120×140●内容積(L):3.4●重量(kg):0.5●構成:容器本体●※予告なく仕様が変更する場合がございます。
アズワン品番
65-3854-45
注意
●※予告なく仕様が変更する場合がございます。