表示灯 24V dc 緑 実装ホールサイズ:8mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61851416 品番STR/501/LH8/24/FL30H/GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000

Oxley STR501/LH/8 日光下でも見えるシリーズの高輝度緑色背面取り付けインジケータ(取り付け穴 8mm )です。動作電圧 24 V dc でフライングリード終端となっています。IP68等級のシール構造 動作温度及び保管温度: -55 → +100 ℃ 背面取り付けは 8 mm です 視野角: 30 °、60 °、又は 100 ° 終端を取り外さずにシャーシから取り外すことができます
Oxley STR501/LH/8 日光下でも見えるシリーズの高輝度緑色背面取り付けインジケータ(取り付け穴 8mm )です。動作電圧 24 V dc でフライングリード終端となっています。IP68等級のシール構造 動作温度及び保管温度: -55 → +100 ℃ 背面取り付けは 8 mm です 視野角: 30 °、60 °、又は 100 ° 終端を取り外さずにシャーシから取り外すことができます。

仕様●定格電圧:24V dc●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:リードワイヤ●IPレーティング:IP68●シリーズ:STR501 アズワン品番65-7249-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする