BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 受動部品
BOURNSの インダクタ(コイル)
表面実装インダクタ 2.2 μH 1.7A 1セット 2000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2000個)
注文コード
61852064
品番
SRN3012TA-2R2M
参考基準価格(税別)
¥55,600
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:1.7A●長さ:3mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN3012TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15
アズワン品番
65-6978-61