BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 受動部品
BOURNSの インダクタ(コイル)
表面実装インダクタ 22 μH 1.4A 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61852159
品番
SRN6028-220M
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:1.4A●長さ:6mm●奥行き:2.8mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6028●コア材料:フェライト●インダクタ構造:半シールド
アズワン品番
65-6949-26