表面実装インダクタ 3.3 μH 10.6A 1セット 500個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード61852274 品番IHLE3232DDER3R3M5A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

Vishay IHLE5050 シリーズ高電流インダクタには E フィールドシールドが付いています。インダクタンスは 3.3 uH、パッケージタイプは 3232 です。電子フィールドシールド付き高電流インダクタは受動回路コンポーネントであるため、外部電源が必要です。高温:最大 155 ℃ 電子シールドを内蔵して EMI を最大化( 1 ) SRF を対象とした、最大 1 MHz 〜 2
Vishay IHLE5050 シリーズ高電流インダクタには E フィールドシールドが付いています。インダクタンスは 3.3 uH、パッケージタイプは 3232 です。電子フィールドシールド付き高電流インダクタは受動回路コンポーネントであるため、外部電源が必要です。高温:最大 155 ℃ 電子シールドを内蔵して EMI を最大化( 1 ) SRF を対象とした、最大 1 MHz 〜 2 MHz のフィルタインダクタアプリケーションに対応する優れた DC/DC エネルギーストレージ。

仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:10.6A●パッケージ/ケース:3232●長さ:8.89mm●奥行き:4.29mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:IHLE3232●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7072-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする