表面実装インダクタ 3.3 μH 8.6A 5.5 x 5 x 3mm 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード61852344 品番ETQP3M3R3YFP
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ETQP3Mシリーズ巻線型チョーク
パナソニックETQP3Mチョークコイル(別名: PCC-M0530Mシリーズ)は信頼性の高いソリューションです。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性
ETQP3Mシリーズ巻線型チョーク。パナソニックETQP3Mチョークコイル(別名: PCC-M0530Mシリーズ)は信頼性の高いソリューションです。 +150℃までの耐熱性を備えた磁性鉄合金材質を使用することで、優れたインダクタンス安定性を発揮します。 新しい金属複合コア技術を使用することで、電磁騒音を低く抑えています。また、一体構造になっているので、耐振動性も高くなっています。AEC-Q200認定 高い信頼性 高バイアス電流 安定 低電磁騒音 高効率 巻き線のRDCが低い コアの渦電流損失が低い。用途。代表的な用途には、高いピーク電流と動作温度の対応機能を必要とするDC-DCコンバータとノイズフィルタがあります。 これらのチョークコイルはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。

仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:3.3 μH●最大直流電流:8.6A●パッケージ/ケース:0530●長さ:5.5mm●奥行き:5mm●高さ:3mm●寸法:5.5 x 5 x 3mm●許容差:±20%●最大直流抵抗:34.4mΩ●シリーズ:ETQP3M●コア材料:金属複合材●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-7058-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする