BOURNS
BOURNSの 電子部品(オンボード)
BOURNSの 受動部品
BOURNSの インダクタ(コイル)
表面実装インダクタ 47 μH 400mA 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61852746
品番
SRN3015-470M
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:400mA●長さ:3mm●奥行き:1.5mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN3015●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:39
アズワン品番
65-6978-79