表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード61853078 品番8231626A
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

Wurth Elektronik のバリスタ WE-VE femtoF シリーズは、最低静電容量を備えています 高速な応答と低漏洩電流スタンバイモードでほぼゼロのエネルギー消費量 ESDインパルスの優れた吸収 動作温度: 40 oC → +85 oC
Wurth Elektronik のバリスタ WE-VE femtoF シリーズは、最低静電容量を備えています 高速な応答と低漏洩電流スタンバイモードでほぼゼロのエネルギー消費量 ESDインパルスの優れた吸収 動作温度: 40 oC → +85 oC。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:18.5V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:45V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1mm●厚さ:0.6mm●パッケージ/ケース:0603 アズワン品番65-7103-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする