WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電気系統用工具
WURTH ELEKTRONIKの バッテリー用工具
表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 5000個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5000個)
注文コード
61853096
品番
8231626A
参考基準価格(税別)
¥311,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(5000個入り)●最大AC定格電圧:18.5V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:45V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1mm●厚さ:0.6mm●パッケージ/ケース:0603
アズワン品番
65-7106-93