評価ボード RPX-1.0 バックレギュレータモジュール用 アクセサリ RPX-1.0

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61853209 品番RPX-1.0-EVM-1
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Recom RPX シリーズは、電圧選択、制御、検出機能を簡単に評価できるように開発されています。出力電圧選択、制御、パワーグッド、トリム、出力検出など、RPX-1.0 のあらゆる機能を簡単に評価することができます。また、過負荷又は過熱状態の動作も、設計前に簡単に評価することができます。 この評価ボードには、EMC クラス B レベルを満たすフィルタコン
Recom RPX シリーズは、電圧選択、制御、検出機能を簡単に評価できるように開発されています。出力電圧選択、制御、パワーグッド、トリム、出力検出など、RPX-1.0 のあらゆる機能を簡単に評価することができます。また、過負荷又は過熱状態の動作も、設計前に簡単に評価することができます。 この評価ボードには、EMC クラス B レベルを満たすフィルタコンポーネントも含まれています。運用条件や予算に応じて EMC のパフォーマンスを最適化するためのテストを実施できるように コンポーネントの代替的な位置づけが用意されています熱設計に関する考慮事項が含まれます EMI クラス B フィルタです。

仕様●シリーズ:RPX-1.0●併用可能製品:RPX-1.0 バックレギュレータモジュールです アズワン品番65-7214-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする