CHHM10-6170-AP-17/A サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外)(0.75kW~2.2kW) 住友重機械工業 61856559

CHHM10-6170-AP-17/A サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外)(0.75kW~2.2kW) 住友重機械工業 61856559
CHHM10-6170-AP-17/A サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外)(0.75kW~2.2kW) 住友重機械工業 61856559

サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外)(0.75kW~2.2kW)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送64日以内出荷とは
内容量1台モーター容量7.5kW減速比17注文コード61856559品番CHHM10-6170-AP-17/A
参考基準価格(税別)¥601,300販売価格(税込)¥546,810
販売価格(税別)
497,100

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

取付け方法脚付減速比17ブレーキブレーキなしモータ容量記号10低速軸方向横形・低速軸方向水平枠番6170モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付極数4Pモーター容量7.5kW使用環境屋外形機種サイクロ減速機6000シリーズ連結方法モータ直結形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする