マルチ計測器
マルチ計測器の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
マルチ計測器の デジタルパネルメータ
変流器 入力電流:100A 100:1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61857619
品番
ZCT-22F
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
電流センサ ZCT-22F
パルス電流検出での動作確認
電流センサ ZCT-22F。パルス電流検出での動作確認。
仕様
●巻数比:100:1●ボアサイズ:22mm●入力電流:100A●全体の高さ:48mm●全体の幅:26mm●全体的な深さ:20mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+50℃
アズワン品番
65-7359-47