Nuvotem Talema
Nuvotem Talemaの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
Nuvotem Talemaの デジタルパネルメータ
変流器 入力電流:125A 2500:1A 1袋 240個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(240個)
注文コード
61857646
品番
AQ-25125
参考基準価格(税別)
¥360,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
仕様
●巻数比:2500:1A●ボアサイズ:9mm●トランスタイプ:スルーホール取り付け●センサ技術:変流器●電源電圧:600 V●入力電流:125A●全体の高さ:27mm●全体の幅:25mm●シリーズ:AQ
アズワン品番
65-7302-53