防炎 アレルブロック ラグ スミトロンニューツイスティ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ:幅2610×長さ2610mm●パイル長:21mm/7mm●素材:ポリエステル100%●機能1:防炎加工●機能2:アレルブロック加工●機能3:滑り止め加工●機能4:ホットカーペットカバー対応●生産国:日本 アズワン品番65-3424-82 注文コード61858897 品番13342240
参考基準価格(税別)¥58,920 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は仕様・アズワン品番7種類から選べます 他の種類を見る

光沢糸を加え強撚した防炎・アレルブロック・防ダニ加工ソフトタッチラグ。
スミノエ独自で開発したポリエステル糸(スミトロン(R))を使用、発色性が良く、防汚性に優れています。
裏面には床にやさしい滑り止め材を使用。
冬場はホットカーペットカバーとして使用できます。
万が一汚れた場合は、バケツ一杯のぬるま湯に中性洗剤を入れ、固く絞った雑

仕様●サイズ:幅2610×長さ2610mm●パイル長:21mm/7mm●素材:ポリエステル100%●機能1:防炎加工●機能2:アレルブロック加工●機能3:滑り止め加工●機能4:ホットカーペットカバー対応●生産国:日本 アズワン品番65-3424-82
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする