防炎 防音 ナイロンラグ リュストル 円形

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61859816 品番13440063
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

フローリングにマッチするナチュラルカラーを基準色にして配色。
単色のラグとは違い深みがあるミックスカラーなので、家具にもなじみ飽きのこない調和を生み出します。
防炎・防音・防ダニ・手洗い可能と機能に富んだ国産ラグ。
極細ナイロン糸を撚り合わせ高密度に織りあげました。
従来のナイロン製品と比べて、手触りがさらっとしていて軽やか。

仕様●サイズ:幅2000×長さ2000mm円形●パイル長:18mm/6mm●素材:ナイロン100%(フィーラ)●機能1:防炎加工●機能2:防音ΔLL(I)-6●機能3:防ダニ加工●機能4:滑り止め加工●機能5:ホットカーペットカバー対応●生産国:日本 アズワン品番65-3423-95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする