防炎 防音ラグ イルミエ 円形 13136291シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61859859 品番13136291
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

触れた手を包み込むようなソフトタッチ、光沢のある上品な色目のラグ。
ナイロンの中でも強度に優れた6.6の糸を使用しています。高い技術により、繊維はしなやかに細く、綿密で強度の高い分子構造を備えており、踏み心地良いボリューム感と柔らかなタッチに仕上げます。
長繊維なので、遊び毛が出にくい製品です。
カーペット裏面は耐熱加工を施してお

仕様●サイズ:幅1000×長さ1000mm●素材:ナイロン100%●パイル長:24mm●機能1:防炎●機能2:アレルブロック加工●機能3:裏面/滑り止め付耐熱加工、ホットカーペットカバー対応●生産国:日本 アズワン品番65-3423-24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする