防炎・消臭 ラグ ラックスファー 13127330シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ:幅2610×長さ2610mm●素材:モダクリル系100%●パイル長:6.5mm●機能1:抗菌・抗ウィルス(クレンゼ)加工●機能2:防ダニ加工●機能3:遊び毛防止●機能4:裏面耐熱加工●機能5:ホットカペットカバー対応●生産国:日本製 アズワン品番65-3422-71 注文コード61860069 品番13127330
参考基準価格(税別)¥49,720 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は仕様・アズワン品番5種類から選べます 他の種類を見る

ソフトなタッチ感で、高級感のあるフェイクファーラグ。
万が一燃えても燃え広がりにくい防炎加工。
ホルムアルデヒド・タバコ臭・生活臭・タバコ臭を吸着・分解する消臭加工。
ダニが嫌がる成分を用いカーペットからダニを追い出す効果のある防ダニ加工。
ホットカーペットカバーとしても使用できます。
床暖房の上で使用する際は、定期的にカーペッ

仕様●サイズ:幅2610×長さ2610mm●素材:モダクリル系100%●パイル長:6.5mm●機能1:抗菌・抗ウィルス(クレンゼ)加工●機能2:防ダニ加工●機能3:遊び毛防止●機能4:裏面耐熱加工●機能5:ホットカペットカバー対応●生産国:日本製 アズワン品番65-3422-71
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする