防炎カーペット モルト 江戸間 13134744シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番65-3684-39 注文コード61860166 品番13134744
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は81,980円となります。
参考基準価格(税別)¥86,200 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980
この商品はアズワン品番9種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れたナイロンループカーペット
多配色のカラーバリエーションと、撥水加工付きで汚れが付きにくく、防音性も備えた使いやすいカーペットです。
カーペット裏面は耐熱加工を施しておりますが、床暖房の上で使用する場合、定期的にカーペットを移動させてください。
敷き始めは丸巻き梱包の為、実サイズが小さくなっている事がありますが、次第

仕様●ナイロン100%●パイル長:5mmループパイル●裏材:不織布●機能1:防炎加工●機能2:防音加工(儉L(I)-6 LL-35)●機能3:はっ水加工(防汚性)●機能4:防ダニ加工●機能5:遊び毛防止●機能6:床暖・ホットカーペットカバー対応●機能7:F☆☆☆☆ 日本製 アズワン品番65-3684-39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする