防炎カーペット ロンジェ 江戸間 13343980シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 アズワン品番65-3685-10 注文コード61860340 品番13343980
参考基準価格(税別)¥86,200 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品はアズワン品番5種類から選べます 他の種類を見る

防汚性に優れたポリエステルプレーンカーペット
ソフトなタッチ感と踏み心地の良いボリュームが特徴、防音性も備えたプレーンカットカーペット。
カーペット裏面は耐熱加工を施しておりますが、床暖房の上で使用する場合、定期的にカーペットを移動させてください。
敷き始めは丸巻き梱包の為、実サイズが小さくなっている事がありますが、次第に伸びて

仕様●ポリエステル100%●パイル長:6mmカットパイル●裏材:不織布●機能1:防炎加工●機能2:防音加工(儉L(I)-6 LL-35)●機能3:防ダニ加工●機能4:遊び毛防止●機能5:床暖・ホットカーペットカバー対応●機能6:F☆☆☆☆●:日本製 アズワン品番65-3685-10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする