画像準備中

防音パネル搭載 ミドルタワーPCケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61860410 品番P10C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フロントパネルの開閉方向切替対応
フロント、両サイド、トップパネルの4面に防音パネル搭載
360mmサイズの大型ラジエータ搭載に対応
405mmを確保した拡張カードスペース
高さ175mmまでのCPUクーラーに対応
防音パネル搭載 静音型ミドルタワーPCケース。最大6基の120mmファン搭載に対応、4基標準搭載。メンテナンス性を高めるダストフィルター2枚を搭載。USB3.1 Gen2 Type-C対応。Antec P10C。

仕様●対応規格:ATX / Micro ATX / Mini ITX●拡張スペース:最大405mm●対応ラジエータサイズ:フロント 360 mm / 280 mm /240 mm / 120 mm※フロントパネル外側にファン搭載時、55mm厚まで対応※フロントパネル内側にファン搭載時、30mm厚まで対応リア 120 mm●最大CPUクーラー高さ:最大175mm●最大PSU奥行:205mmまでのATX規格電源●拡張スロット:7●標準搭載ファン:フロント 3×120mm リア 1×120mm●搭載可能ファン:フロント 3×120mm / 2×140mmPSUカバー 2×120mmリア 1×120mm●スイッチ:-●5.25インチベイ:1●製品サイズ:477×220×486 mm(D×W×H)●製品重量:約7.7kg●パッケージサイズ:530×282×532mm(D×W×H)●パッケージ重量:約9 kg●保証:2年 アズワン品番65-5649-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする