密閉形圧力計 A形 蒸気用 325-A350シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61864698 品番 325-A350X0.4MPA-M
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

仕様●外部形状:縁なし形(A型)●ねじの種類:G●接続部:U3/8●面形(Φmm):100●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):0〜0.4●ケース材質:樹脂●ネジ部材質:BS(一般用)●性能:蒸気用 アズワン品番65-3483-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする