密閉形真空計 D形 蒸気用 圧力範囲(MPA):-0.1〜0 315-Dシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61865407 品番315-D890X-0.1MPA-M
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

仕様●外部形状:埋込形(D型)●ねじの種類:R●接続部:S1/2●面形(Φmm):200●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):-0.1〜0●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:BS(一般用)●性能:蒸気用 アズワン品番65-3524-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする