フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 産業用PC用品
フエニックス・コンタクトの 産業用PC本体
無指向性 アンテナ ドーム メス 2.5dBi
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61865784
品番
1090616
参考基準価格(税別)
¥59,700
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
仕様
●アンテナ物理形状:ドーム●アンテナ長さ:40mm●ゲイン:2.5dBi●アンテナ指向性:無指向性
アズワン品番
65-7173-27