面実装抵抗 0805 2012M 1W 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) アズワン品番65-7176-81 注文コード61866369 品番RA73F2A75RBTDF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥202,000
この商品はアズワン品番12種類から選べます 他の種類を見る
仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:0.1%●定格電力:1W アズワン品番65-7176-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする