VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 抵抗
面実装抵抗 100Ω 1206 3216M 0.33W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61866527
品番
PEP1206Y1000BNTA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,390
仕様
●抵抗:100Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.33W
アズワン品番
65-7176-83