面実装抵抗 1kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード61866929 品番PEP0805Y1001BNTA
参考基準価格(税別)¥96,200 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W アズワン品番65-7174-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする