面実装抵抗 499Ω 2512 6432M 2.5W

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61867358 品番PHPA2512E4990BST1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
仕様●抵抗:499Ω●パッケージ/ケース:2512 ( 6432M )●許容差:±0.1%●定格電力:2.5W アズワン品番65-7020-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする