オムロンヘルスケア
オムロンヘルスケアの 検出・センサ
オムロンヘルスケアの センサ
オムロンヘルスケアの 近接センサ
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:60mm
注文コード
61868137
品番
E2B-M30KS15-WP-B1 5M
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:60mm
アズワン品番
65-7280-94