誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:M12コネクタ 注文コード61868155 品番E2E-X15B3DL30-M1
参考基準価格(税別)¥8,950 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:M12コネクタ アズワン品番65-7354-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする