Omron E2B シリーズの円筒形近接センサは、標準的な産業環境での使用において信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。また、明るい円形の 360 ° 可視インジケータを備え、動作ステータスを Visual ですばやく認識できます。ボディ長が短いものと長いものの 4 種類のサイズが Omron E2B シリーズの円筒形近接センサは、標準的な産業環境での使用において信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。また、明るい円形の 360 ° 可視インジケータを備え、動作ステータスを Visual ですばやく認識できます。ボディ長が短いものと長いものの 4 種類のサイズがあります。動作温度: -25 → 70 ℃ E2B センサは IP67 の防水性を備えています。