VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 154μF 28.1kvar 25kvar 3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61871156
品番
PhMKP440.3.28,10-S84
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
仕様
●電圧:440V ac●kvar 50 Hz:28.1kvar●kvar 60 Hz:25kvar●相数:3●静電容量:3 x 154μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.7kg
アズワン品番
65-7039-84