VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 165.8μF 25kvar 26.9kvar 3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61871190
品番
PhMKP400.3.25,00-S84
参考基準価格(税別)
¥76,500
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
仕様
●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:25kvar●kvar 60 Hz:26.9kvar●相数:3●静電容量:3 x 165.8μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.7kg
アズワン品番
65-7039-47