力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 48.7μF 20kvar 3 1箱 4個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4個) 注文コード61871260 品番PhMKP660.3.20,00-S84
参考基準価格(税別)¥227,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing properties
The current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film
3-phase capacitor with 660 Vac voltage and 30 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up t
The Vishay PhMKP capacitors are metallized polypropylene film capacitors with self-healing properties。The current-carrying metal layer of an MKP capacitor is vaporized onto one side of the polypropylene film。3-phase capacitor with 660 Vac voltage and 30 Kvar reactive power at 50 Hz.Maintenance free Reduced assembly times up to 60 % Vibration proof in wind power plants and during transport Optical connection check - lever closed:successfully contacted 2.5 mm2 up to 25 mm2 with wire-end sleeve Defined continuous contact force through spring technology Stainless steel spring Corrosion proof Fast and easy lever-operated wire connection Copper alloy for conductor material UL and cUL。

仕様●電圧:660V ac●kvar 50 Hz:20kvar●相数:3●静電容量:3 x 48.7μF アズワン品番65-7079-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする