VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 96.2μF 25kvar 20.9kvar 3 1箱 4個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
注文コード
61871409
品番
PhMKP525.3.25,00-S84
参考基準価格(税別)
¥213,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
●電圧:525V ac●kvar 50 Hz:25kvar●kvar 60 Hz:20.9kvar●相数:3●静電容量:3 x 96.2μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.7kg
アズワン品番
65-6917-36