レーザダイオード 3ピン 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61874498 品番RLD63NPC8-00A
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ROHM の 635 nm 赤色レーザーダイオードは、センサ、ラインマーカー、及びその範囲に主に使用されています。シングルモード 業界標準の Φ 5.6 金属ステム
ROHM の 635 nm 赤色レーザーダイオードは、センサ、ラインマーカー、及びその範囲に主に使用されています。シングルモード 業界標準の Φ 5.6 金属ステム。

仕様●ピーク波長:635nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤 アズワン品番65-7247-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする