レーザダイオード 3ピン 赤外線

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61874568 品番RLD78MZM7-00A
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ROHM の 780 nm 不可視レーザーダイオードは、センサやレーザープリンタによく使用されています。シングルモード 業界標準の Φ 5.6 金属ステム
ROHM の 780 nm 不可視レーザーダイオードは、センサやレーザープリンタによく使用されています。シングルモード 業界標準の Φ 5.6 金属ステム。

仕様●ピーク波長:780nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤外線 アズワン品番65-7247-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする