レシートプリンター Bluetoothインターフェース CT-S4500BTJシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61874699 品番 CT-S4500BTJ-BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥74,200 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

標準USBに加え、Bluetoothインターフェースを装備
最大ロール径102mmの用紙他、ラベル用紙に対応
USB給電に対応(最大2.1A)
黒タイプ。

仕様●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:58mm/80mm/112mm●最大印字速度:200mm/秒 アズワン品番65-5703-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする