シチズン
シチズンの 店舗運営用品
シチズンの キャッシャー/レジ・会計用品
シチズンの 電子レジスター/ドロワー
レシートプリンター 用紙幅3インチタイプ CT-Pシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61874769
品番
CT-P292ALJ-WH-AT
参考基準価格(税別)
¥54,200
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
パラレル・シリアルに加えUSBインターフェースも標準で装備
用紙幅3インチオートカッター非搭載機。
付属品
ACアダプタ
仕様
●ラインサーマルドット印字方式●用紙幅:80mm●最大印字速度:150mm/秒
機能
オートカッター非搭載機
幅(inch)
用紙幅3インチ
アズワン品番
65-5703-05