LBFS-21421.0 レベルスイッチ Baumer 61875024

レベルスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●検出タイプ:レベルスイッチ●実装タイプ:下部取り付け、側面取り付け、TOP 取り付け●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:30V●電流 Max:20 mA●最大圧力:10バール●危険区域認証:ATEX●シリーズ:LBFS注文コード61875024品番LBFS-21421.0
参考基準価格(税別)¥67,200販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出。多様なメディアで信頼性を発揮します さまざまなプロセス接続 衛生的な産業用途に最適です 最高 200 ℃ のプロセス温度
周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出。多様なメディアで信頼性を発揮します さまざまなプロセス接続 衛生的な産業用途に最適です 最高 200 ℃ のプロセス温度。

仕様●検出タイプ:レベルスイッチ●実装タイプ:下部取り付け、側面取り付け、TOP 取り付け●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:30V●電流 Max:20 mA●最大圧力:10バール●危険区域認証:ATEX●シリーズ:LBFSアズワン品番65-7353-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする