商品レビューを投稿する内容量1個仕様●検出タイプ:レベルスイッチ●実装タイプ:G1/2 インチ継手●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:30V●電流 Max:50 mA●最大圧力:100バール●許容電流値:20 mA注文コード61875040品番LBFS-01111.0
参考基準価格(税別)¥49,100販売価格(税込)¥53,878販売価格(税別)
周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出。多様なメディアで信頼性を発揮します さまざまなプロセス接続 衛生的な産業用途に最適です 最高 200 ℃ のプロセス温度
周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出。多様なメディアで信頼性を発揮します さまざまなプロセス接続 衛生的な産業用途に最適です 最高 200 ℃ のプロセス温度。