LBFS-01K21.0 レベルスイッチ Baumer 61875049

レベルスイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●検出タイプ:レベルスイッチ●実装タイプ:G1/2 インチ継手●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:30V●電流 Max:50 mA●最大圧力:100バール●許容電流値:20 mA注文コード61875049品番LBFS-01K21.0
参考基準価格(税別)¥69,900販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出。多様なメディアで信頼性を発揮します さまざまなプロセス接続 衛生的な産業用途に最適です 最高 200 ℃ のプロセス温度
周波数スイープ技術に基づくポイントレベル検出。多様なメディアで信頼性を発揮します さまざまなプロセス接続 衛生的な産業用途に最適です 最高 200 ℃ のプロセス温度。

仕様●検出タイプ:レベルスイッチ●実装タイプ:G1/2 インチ継手●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:30V●電流 Max:50 mA●最大圧力:100バール●許容電流値:20 mAアズワン品番65-7353-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする