エスコ
エスコの 搬送
エスコの コンベヤ
エスコの ローラーコンベヤ
ローラーコンベアー(アルミ製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:マキテック●型番:RA-4515-1000-400-50●ローラー幅:400mm●全長:1000mm●ローラー直径:45mm●材質:アルミ●用途:軽荷重搬送用●ピッチ:50mm●ローラー耐荷重:31kg/本●脚取付間隔/耐荷重:1000mm/250kg、1500mm/225kg、2000mm/160kg、3000mm/60kg●重量:9.4kg●プレスベアリング・安価タイプ
注文コード
61876047
品番
EA985LC-141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,520
販売価格(税別)
¥
63,200
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
支持脚はEA985M-11〜-23からお選び下さい。
仕様
●メーカー:マキテック●型番:RA-4515-1000-400-50●ローラー幅:400mm●全長:1000mm●ローラー直径:45mm●材質:アルミ●用途:軽荷重搬送用●ピッチ:50mm●ローラー耐荷重:31kg/本●脚取付間隔/耐荷重:1000mm/250kg、1500mm/225kg、2000mm/160kg、3000mm/60kg●重量:9.4kg●プレスベアリング・安価タイプ
アズワン品番
65-5661-28