ローラーコンベアー(アルミ製)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:マキテック●型番:RA-4515-2000-300-75●ローラー幅:300mm●全長:2000mm●ローラー直径:45mm●材質:アルミ●用途:軽荷重搬送用●ピッチ:75mm●ローラー耐荷重:42kg/本●脚取付間隔/耐荷重:1000mm/250kg、1500mm/225kg、2000mm/160kg、3000mm/60kg●重量:12kg●プレスベアリング・安価タイプ 注文コード61876090 品番EA985LC-233
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,280
販売価格(税別)
64,800
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

支持脚はEA985M-11〜-23からお選び下さい。

仕様●メーカー:マキテック●型番:RA-4515-2000-300-75●ローラー幅:300mm●全長:2000mm●ローラー直径:45mm●材質:アルミ●用途:軽荷重搬送用●ピッチ:75mm●ローラー耐荷重:42kg/本●脚取付間隔/耐荷重:1000mm/250kg、1500mm/225kg、2000mm/160kg、3000mm/60kg●重量:12kg●プレスベアリング・安価タイプ アズワン品番65-5661-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする