エスコ
エスコの 搬送
エスコの コンベヤ
エスコの ローラーコンベヤ
ローラーコンベアー(スチール製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカー:マキテック●型番:R-2812P-2000-300-40●ローラー幅:300mm●全長:2000mm●ローラー直径:28.6mm●材質:スチール●用途:軽荷重搬送用●ピッチ:40mm●ローラー耐荷重:42kg/本●脚取付間隔/耐荷重:1000mm/500kg、1500mm/300kg、2000mm/200kg、3000mm/90kg●重量:26.5kg●プレスベアリング・安価タイプ
注文コード
61876415
品番
EA985MB-233
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥56,100
販売価格(税別)
¥
51,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
支持脚はEA985M-11〜-23からお選び下さい。
仕様
●メーカー:マキテック●型番:R-2812P-2000-300-40●ローラー幅:300mm●全長:2000mm●ローラー直径:28.6mm●材質:スチール●用途:軽荷重搬送用●ピッチ:40mm●ローラー耐荷重:42kg/本●脚取付間隔/耐荷重:1000mm/500kg、1500mm/300kg、2000mm/200kg、3000mm/90kg●重量:26.5kg●プレスベアリング・安価タイプ
アズワン品番
65-5661-45